https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJneU15OHhNREl5T0RJME16UTVOams1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmVGxCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNmRhYjhkZjA4NTNhNTQ4MzMzNjlmY2Q2MjhmZTBlMjRlZmE0NDQ1MWQ3NDYxODU3NjJlODkzMzI1ZTVjZjkz
20854816
滚子链
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-530-1 SC CO LINK NI ; D5809
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-530-1 SC CO LINK NI ; D5809
Chain Link; 530 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.086" Plate Thickness; 0.615" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-530-1 SC CO LINK NI ; D5809
BDI部件号
20854816
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-530-1-SC-CO-LINK-NI-;-D5809/p/20854816
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647491209
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
M02122
链规格
530
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 530 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.086" Plate Thickness; 0.615" Plate Height; Curved; 0.214" Pin Diameter
板厚度
0.086 英寸 | 2.184 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.214 英寸 | 5.436 毫米
板高
0.615 英寸 | 15.621 毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米