https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcxTkM4eE1EYzJPRE01TWpnNE1ERTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYjI3MDQ3MzJmMzExMjYyYTJkZmIxZGIzMDRlY2NmZDYxNTU1MjYzYzVlMDYyMDBjMjkxYjc2YTk4YWQ4ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmcxTkM4eE1EYzJPRE01TWpnNE1ERTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEyYjI3MDQ3MzJmMzExMjYyYTJkZmIxZGIzMDRlY2NmZDYxNTU1MjYzYzVlMDYyMDBjMjkxYjc2YTk4YWQ4ZQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E48B-2RIV
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E48B-2RIV
Roller Chain; 48B-2 Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
制造商部件号
E48B-2RIV
BDI部件号
19419395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E48B-2RIV/p/19419395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675064150
重量 / Kilogram
249.476
Product Group - BDI
M02290
链规格
48B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 48B-2 Chain Size; Riveted; 76.2MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 48.26MM Roller Diameter; 45.72MM Roller Width; 63.8MM Plate Height; Curved; 29.24MM Pin Diameter
销轴直径
1.151 英寸 | 29.24 毫米
板高
2.512 英寸 | 63.8 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮宽
1.8英寸 | 45.72毫米
滚轮直
1.9英寸 | 48.26毫米

