329186
滚子链
BROWNING
BROWNING
J60 O/S C/L
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING J60 O/S C/L
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
J60 O/S C/L
BDI部件号
329186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/J60-O-S-C-L/p/329186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289218318
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M02122
链规格
60
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
J60 O/S C/L
制造商内部编号
1298009
重量/磅
0.05
详细描述
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮直
0.468英寸 | 11.887毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板高
0.7 英寸 | 17.78 毫米