对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PHC 160-1DR-C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-DS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJobU9TODVORGN6TWprME16QXpNall5TG1wd1p3fDVhODRhYmM1YzliYWQ5M2U0M2YwMzE5MWJiOTRjY2YyZTk5ZmVhZjYwM2VmMjI4YWNmMzg0ODM4OTgxNmIwMjE
1281113 滚子链 

SKF SKF

PHC 160-1DR-C/L

描述

SKF PHC 160-1DR-C/L

Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter

制造商部件号

PHC 160-1DR-C/L

BDI部件号
1281113

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573320050
重量 / Kilogram
1.111
Product Group - BDI
M02122
链规格
160
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Dacromet Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1.242" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.882" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
板高
1.882 英寸 | 47.803 毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
滚轮宽
1.242英寸 | 31.55毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新