906081
滚子链
TSUBAKI
TSUBAKI
RS40-1-WA1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS40-1-WA1-CL
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
RS40-1-WA1-CL
BDI部件号
906081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS40-1-WA1-CL/p/906081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 50 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039192820
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
M02122
链规格
40
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With WA1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米