23040602
静音链轮
RAMSEY PRODUCTS CORP
RAMSEY PRODUCTS CORP
SC408-33
RAMSEY PRODUCTS CORP RAMSEY PRODUCTS CORP
描述
RAMSEY PRODUCTS CORP SC408-33
1/2" Chain Pitch; 33 Teeth; Center Guide Type
制造商部件号
SC408-33
BDI部件号
23040602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%9D%99%E9%9F%B3%E9%93%BE%E8%BD%AE/SC408-33/p/23040602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.442
Product Group - BDI
M02312
类别 - BDI
Sprocket
名称
Sprocket
关键字串
Silent Chain
产品明细
Silent Chain Sprocket
产品规格
1/2" Chain Pitch | 33 Teeth
详细描述
1/2" Chain Pitch; 33 Teeth; Center Guide Type