23040694
静音链轮
RAMSEY PRODUCTS CORP
RAMSEY PRODUCTS CORP
SC412-19
RAMSEY PRODUCTS CORP RAMSEY PRODUCTS CORP
描述
RAMSEY PRODUCTS CORP SC412-19
1/2" Chain Pitch; 19 Teeth; Center Guide Type
制造商部件号
SC412-19
BDI部件号
23040694
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%9D%99%E9%9F%B3%E9%93%BE%E8%BD%AE/SC412-19/p/23040694
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.814
Product Group - BDI
M02312
类别 - BDI
Sprocket
名称
Sprocket
关键字串
Silent Chain
产品明细
Silent Chain Sprocket
产品规格
1/2" Chain Pitch | 19 Teeth
详细描述
1/2" Chain Pitch; 19 Teeth; Center Guide Type