321194
斜齿轮和锥齿轮
BROWNING
BROWNING
YSB6B48-20
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING YSB6B48-20
Bevel Gear; 8" Pitch Dia; 6 DP; 1.17" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
制造商部件号
YSB6B48-20
BDI部件号
321194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E6%96%9C%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E5%92%8C%E9%94%A5%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YSB6B48-20/p/321194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289295111
重量 / Kilogram
5.57
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
48
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.25
齿轮类型
Bevel Gear
齿廓
Straight Tooth
倾斜角
Not Applicable
材料
Steel
方向
Not Applicable
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Unhardened Overall | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8
制造商内部编号
1228402
详细描述
Bevel Gear; 8" Pitch Dia; 6 DP; 1.17" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-1/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
端面宽
1.17英寸 | 29.718毫米
节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米