21574765
齿轮齿条
W. M. BERG
W. M. BERG
P16S36-24
W. M. BERG W. M. BERG
描述
W. M. BERG P16S36-24
Spur Gear; 16 Pitch; 3/8" Bore; 1/2" Face; Agma Quality 10; Pin Style Hub; 20 Deg Pressure Angle
制造商部件号
P16S36-24
BDI部件号
21574765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/P16S36-24/p/21574765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210422622
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
M02182
名称
Spur Gear
产品明细
Spur Gear
产品规格
Spur Gear; 16 Pitch; 3/8" Bore; 1/2" Face; Agma Quality 10; Pin Style Hub; 20 Deg Pressure Angle
详细描述
Spur Gear; 16 Pitch; 3/8" Bore; 1/2" Face; Agma Quality 10; Pin Style Hub; 20 Deg Pressure Angle