https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-CHNG-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc1Tnk4eE1EYzJOalEyTnpRMk5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlEwaE9SMTlHUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWE1YTU5MWQ2NTQ0YzBjYTg2ZmY4MWU2ODIwMjI0NGM1ZjlkZmY2NjQ2M2EzYTgxZTFiNWU1NzBhZWEzMGQ5NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-CHNG-FB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmc1Tnk4eE1EYzJOalEyTnpRMk5USTBOaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlEwaE9SMTlHUWw5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWE1YTU5MWQ2NTQ0YzBjYTg2ZmY4MWU2ODIwMjI0NGM1ZjlkZmY2NjQ2M2EzYTgxZTFiNWU1NzBhZWEzMGQ5NA
591752
齿条和螺旋齿轮
LINN GEAR
LINN GEAR
12CG117
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 12CG117
Change Spur Gear; 1" Bore; 9-3/4" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 117 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
制造商部件号
12CG117
BDI部件号
591752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/12CG117/p/591752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.077
Product Group - BDI
M02182
节距
12 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
117
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Change Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Without Hub | 12CGB Change Gear Bushing Bore 3/4 | With 2 Keyways
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur Change
制造商货号
12CG117
重量/磅
15.6
详细描述
Change Spur Gear; 1" Bore; 9-3/4" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 117 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米

