592156
齿条和螺旋齿轮
LINN GEAR
LINN GEAR
12HS15R-P
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 12HS15R-P
Helical Gear; 1-1/4" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 1.09" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
制造商部件号
12HS15R-P
BDI部件号
592156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/12HS15R-P/p/592156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02182
节距
12 Transverse DP
安装形式
Rough Bore
齿数
15
压力角
14.5
方向
Right Hand
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
最大孔径
0
齿轮类型
Helical Gear
材料
Steel
淬火轮齿
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type B | 45 Degree Helix Angle | 16.97 Normal Pitch | Minimum Bore 1/2
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Helical
制造商货号
12HS15R-P
重量/磅
0.3
详细描述
Helical Gear; 1-1/4" Pitch Diameter; 12 Transverse DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Right Hand; 1.09" Hub Diameter; Steel; Hardened Teeth
节圆直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
1.09 英寸 | 27.686 毫米
端面宽
0.75英寸 | 19.05毫米