https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoaVppOHhNREk1TXpRMk5UWTBOVEE0Tmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OGMyYTRiM2RmYWRiMDc3NzkzM2UxNTE5YzAzMDRiYWI2NjUxMzM3YTg5Y2M5YTI2NGZhMjBkNzYzZDY3MTFm
591409
齿条和螺旋齿轮
LINN GEAR
LINN GEAR
2.5FS14
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 2.5FS14
Spur Gear; 5.6" Pitch Diameter; 2.5 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Max Bore; Steel
制造商部件号
2.5FS14
BDI部件号
591409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/2-5FS14/p/591409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
10.884
Product Group - BDI
M02182
节距
2.5 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
14
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.75
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type A | Without Hub | Minimum Bore 1-7/16 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
2.5FS14
重量/磅
24
详细描述
Spur Gear; 5.6" Pitch Diameter; 2.5 DP; 3-1/2" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-3/4" Max Bore; Steel
轮毂直径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.6 英寸 | 142.24 毫米
端面宽
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米