https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WXk4eE1EYzJPVFU1TnpjNU1qSTROaTlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNGEzODQyZjZiYzQ3MWJiMmY3YzY3MjdjZGQzMzFiNDIxNzFjNThkYjNhYzA4MTI4YTNkYThlZjQ0Y2RlNTUw
LINN GEAR
LINN GEAR
6FS144
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 6FS144
Spur Gear; 24" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 144 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Steel
制造商部件号
6FS144
BDI部件号
591339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/6FS144/p/591339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
34.473
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
144
压力角
14.5
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.625
齿轮类型
Spur Gear
材料
Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Type Web | Minimum Bore 1-7/16 | Optional Hardened Teeth
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
6FS144
重量/磅
76
详细描述
Spur Gear; 24" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 144 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/2" Hub Diameter; Steel
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
轮毂直径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
24 英寸 | 609.6 毫米

