

22738863
齿条和螺旋齿轮
B & B MANUFACTURING
B & B MANUFACTURING
SS6448
B & B MANUFACTURING B & B MANUFACTURING
描述
B & B MANUFACTURING SS6448
Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 64 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1/2" Hub Diameter; Stainless Steel
制造商部件号
SS6448
BDI部件号
22738863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/SS6448/p/22738863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0195057186569
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02182
节距
64 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
48
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Spur Gear
材料
Stainless Steel
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/4" Plain Bore
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
重量/磅
0.03
详细描述
Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 64 DP; 3/16" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1/2" Hub Diameter; Stainless Steel
节圆直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轮毂直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
端面宽
0.188英寸 | 4.775毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米