https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU9TOHhNRFV3TnpJMU1qRXdOVEkwTmk5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZVMUJWVWw5U1UwSmZTRUpmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTY5MmE1NjExMGZmZTAzMWRlOGNiZmJiMWRhMTU3Yjg4NzNlNTc3YWQyN2ZiMzBmNTJhOGFjYjI4OWUwMWYyOQ
161507
齿条和螺旋齿轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YH112B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR YH112B
Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
制造商部件号
YH112B
BDI部件号
161507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YH112B/p/161507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711106907
重量 / Kilogram
10.433
Product Group - BDI
M02182
节距
8 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
112
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Spur Gear
材料
Cast Iron
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-1/8
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YH112B
制造商内部编号
10690
重量/磅
23
详细描述
Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 112 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
节圆直径
14 英寸 | 355.6 毫米
轮毂直径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米