https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-NMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhrTXk4eE1EYzJPVEkxTmpnd09EUTNPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZUazFVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZmUyZDRiZDM3OWE3MzcyZDljYmNmOTM2YzZiM2JlMGMzZTM3MGU0NjI3ZDBkZTNiMDhjNzIwMGZkNDJhYTVk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-SPUR-RSB-HB-NMT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhrTXk4eE1EYzJPVEkxTmpnd09EUTNPQzlKVGtSWVdGaEhSVUZTV0ZoZlUxQlZVbDlTVTBKZlNFSmZUazFVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZmUyZDRiZDM3OWE3MzcyZDljYmNmOTM2YzZiM2JlMGMzZTM3MGU0NjI3ZDBkZTNiMDhjNzIwMGZkNDJhYTVk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
YP2460
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR YP2460
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.67" Hub Diameter; Molded Delrin
制造商部件号
YP2460
BDI部件号
173080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E9%BD%BF%E6%9D%A1%E5%92%8C%E8%9E%BA%E6%97%8B%E9%BD%BF%E8%BD%AE/YP2460/p/173080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711540633
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
M02182
节距
24 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
60
压力角
20
方向
Not Applicable
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
齿轮类型
Spur Gear
材料
Molded Delrin
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | Type B | Minimum Bore 5/16
类别 - BDI
Spur and Helical Gears
名称
Gear
关键字串
Spur
制造商货号
YP2460
制造商内部编号
54063
重量/磅
0.03
详细描述
Spur Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 60 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.67" Hub Diameter; Molded Delrin
轮毂直径
0.67 英寸 | 17.018 毫米
端面宽
0.25英寸 | 6.35毫米
节圆直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

