https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMU15OHhNREEzTmpNeE5qSXpOemcxTkM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE5MzczZGMxNDZiZjdkMWM0YWY1OGI5OGYxNGVlODYwYTI1NjUwMjA4NDViNjI2Mjg4ZTRjMTU0NDFkNzIyOGQ
162587
蜗杆蜗轮
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
D1128
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR D1128
Worm Gear; 1-1/4" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.62" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
制造商部件号
D1128
BDI部件号
162587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/D1128/p/162587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711135068
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02182
节距
32 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
40
压力角
20 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Double
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1/4
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
D1128
制造商内部编号
13506
重量/磅
0.11
详细描述
Worm Gear; 1-1/4" Pitch Diameter; 32 DP; 7/32" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.62" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
端面宽
0.219英寸 | 5.563毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
0.62 英寸 | 15.748 毫米
节圆直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米