对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

Q1320 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGEARXX-WRM-RSB-HB-BR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMU15OHhNREEzTmpNeE5qSXpOemcxTkM5SlRrUllXRmhIUlVGU1dGaGZWMUpOWDFKVFFsOUlRbDlDVWw4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGE5MzczZGMxNDZiZjdkMWM0YWY1OGI5OGYxNGVlODYwYTI1NjUwMjA4NDViNjI2Mjg4ZTRjMTU0NDFkNzIyOGQ
162558 蜗杆蜗轮 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

Q1320

描述

BOSTON GEAR Q1320

Worm Gear; 0.833" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth

制造商部件号

Q1320

BDI部件号
162558

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711134443
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
M02182
节距
48 DP
安装形式
Rough Bore
齿数
40
压力角
25 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Right Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/16
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
制造商货号
Q1320
制造商内部编号
13444
重量/磅
0.04
详细描述
Worm Gear; 0.833" Pitch Diameter; 48 DP; 5/32" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 25 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.5" Hub Diameter; Bronze; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
端面宽
0.156英寸 | 3.962毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.833 英寸 | 21.158 毫米
轮毂直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新