https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-WRM-FB-HB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJobFl5OHhNRFF5T0RnNE1ETTRPREV5Tmk5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZWMUpOWDBaQ1gwaENYMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMzdlOTkzZGEwN2RmNzNiNzAzMDlmMWY2MzFjYzUyMmYzMjc2NmZlZDhiMmZjOWEyM2EzNDYwNTllZDI2N2Fh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GGEARXX-WRM-FB-HB-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJobFl5OHhNRFF5T0RnNE1ETTRPREV5Tmk5SlRrUk5MVWRIUlVGU1dGaGZWMUpOWDBaQ1gwaENYMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMzdlOTkzZGEwN2RmNzNiNzAzMDlmMWY2MzFjYzUyMmYzMjc2NmZlZDhiMmZjOWEyM2EzNDYwNTllZDI2N2Fh
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
WB636QL 1/4X1/8 KW SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR WB636QL 1/4X1/8 KW SS
Worm Gear; 1" Bore; 6" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; Bronze; Left Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
制造商部件号
WB636QL 1/4X1/8 KW SS
BDI部件号
23754311
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%BD%BF%E8%BD%AE%E9%BD%BF%E6%9D%A1/%E8%9C%97%E6%9D%86%E8%9C%97%E8%BD%AE/WB636QL-1-4X1-8-KW-SS/p/23754311
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02182
节距
6 DP
安装形式
Finished Bore
齿数
36
压力角
14-1/2 Degree
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
最小轴孔
No
齿轮类型
Worm Gear
材料
Bronze
方向
Left Hand
螺纹
Quadruple
淬火轮齿
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Web Style | 1/4" X 1/8" Keyway Setscrew
类别 - BDI
Worm and Worm Gears
名称
Gear
关键字串
Worm
重量/磅
6
详细描述
Worm Gear; 1" Bore; 6" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 36 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; Bronze; Left Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
端面宽
1英寸 | 25.4毫米


