https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JXXXXXX-23187050-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnellpOHhNRE13TXprNE5UUTRNemd3Tmk5SlRrUk1MVXBZV0ZoWVdGaGZNak14T0Rjd05UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ2MDMxMDJjNzZiNTZjOTc5MmVhZjhmMGI2NGY1YWYyZGI1NGZlNTJiMzA5OGIyMTc2MTlmZmE2YjQ4NjRhYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-JXXXXXX-23187050-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnellpOHhNRE13TXprNE5UUTRNemd3Tmk5SlRrUk1MVXBZV0ZoWVdGaGZNak14T0Rjd05UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzQ2MDMxMDJjNzZiNTZjOTc5MmVhZjhmMGI2NGY1YWYyZGI1NGZlNTJiMzA5OGIyMTc2MTlmZmE2YjQ4NjRhYQ
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
RT 27 TENSIONER
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY RT 27 TENSIONER
Idler Tensioner; Base Mounted; 4.25" Overall Length; 3.07" Overall Width; 7.635" Overall Height; Adjustable; Galvanized Powder Metal
制造商部件号
RT 27 TENSIONER
BDI部件号
21444640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E6%83%B0%E8%BD%AE/%E8%BD%A7%E8%BE%8A%E7%B4%A7%E5%BC%A0%E5%99%A8/RT-27-TENSIONER/p/21444640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 6 |
| BDI- 美国 | 27 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0685144174543
重量 / Kilogram
0.815
Product Group - BDI
M02342
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
安装螺栓
M12
螺纹规格
1/2-13
可调节/不可调节
Adjustable
材料
Galvanized Powder Metal
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Blue | Fully Welded Steel Arm
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
详细描述
Idler Tensioner; Base Mounted; 4.25" Overall Length; 3.07" Overall Width; 7.635" Overall Height; Adjustable; Galvanized Powder Metal
总宽
3.07 英寸 | 77.978 毫米
总高
7.635 英寸 | 193.929 毫米
全长
4.25 英寸 | 107.95 毫米
轴直径
0 英寸 | 0 毫米


