https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSRACSRY-BUSH-TPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhsTkM4eE1EYzNNamd4T0RRMk1EY3dNaTlKVGtSRVQwUlRVa0ZEVTFKWlgwSlZVMGhmVkZCRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWRhZjAxMTBmM2U4OTYxNTAxOTg4YjVmN2JhZmRlOTU4ZTczOWQ2NmEzMTcwN2NiMWQyZmZkMzRlYTY1ODk1Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSRACSRY-BUSH-TPD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhsTkM4eE1EYzNNamd4T0RRMk1EY3dNaTlKVGtSRVQwUlRVa0ZEVTFKWlgwSlZVMGhmVkZCRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YWRhZjAxMTBmM2U4OTYxNTAxOTg4YjVmN2JhZmRlOTU4ZTczOWQ2NmEzMTcwN2NiMWQyZmZkMzRlYTY1ODk1Zg
DODGE
DODGE
092483
DODGE DODGE
描述
DODGE 092483
Output Hub Tapered Bush; For Reducer Part Number 68; QUANTIS
制造商部件号
092483
BDI部件号
250485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/092483/p/250485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476038571
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Output Hub Tapered Bush
减速机件号
68
英寸 - 公制
Inch
其它特点
QUANTIS
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Bush
关键字串
Output Hub Tapered
重量/磅
0.00441
详细描述
Output Hub Tapered Bush; For Reducer Part Number 68; QUANTIS
