https://www.bdiexpress.com/medias/INDFALSRHSNG-201UCBN45-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoalpTOHhNREk1TXpRek1UZzJNVEkzT0M5SlRrUkdRVXhUVWtoVFRrZGZNakF4VlVOQ1RqUTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdmYTRjZTFhNWIzN2Q2NDk2NzFlNDMyZTkzYTRmNWU3NzcwMmYwODA1ZjNmZWM5MTMxNzYwYjM0ZThhMzU4MmU
21548364
减速机配件
FALK
FALK
10287241
FALK FALK
描述
FALK 10287241
Housing; For Reducer Part Number 203UCBN; Ultramite
制造商部件号
10287241
BDI部件号
21548364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/10287241/p/21548364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934314124
重量 / Kilogram
6.804
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Housing
减速机件号
203UCBN
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ultramite
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Housing
重量/磅
15.00023
详细描述
Housing; For Reducer Part Number 203UCBN; Ultramite