435543
减速机配件
GROVE GEAR
GROVE GEAR
G185120.00
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR G185120.00
Horizontal Base Accessory Kit; For Reducer Part Number GR815; Style T or U Cast Iron Horizontal Base Accessory Kit
制造商部件号
G185120.00
BDI部件号
435543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/G185120-00/p/435543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310095010
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Horizontal Base Accessory Kit
减速机件号
GR815
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Style T or U Cast Iron Horizontal Base Accessory Kit
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Base Accessory
重量/磅
3.00049
详细描述
Horizontal Base Accessory Kit; For Reducer Part Number GR815; Style T or U Cast Iron Horizontal Base Accessory Kit