18145842
减速机配件
REXNORD
REXNORD
MRD100024A
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MRD100024A
Sun Gear; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000; Ratio 3.75 To 1
制造商部件号
MRD100024A
BDI部件号
18145842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/MRD100024A/p/18145842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210826093
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
M02182
部件类型
Sun Gear
减速机件号
PLANETGEAR 7000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ratio 3.75 To 1
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Gear
关键字串
Sun
制造商内部编号
7082609
重量/磅
1.88054
详细描述
Sun Gear; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000; Ratio 3.75 To 1