351106
直角轴
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
175Q140H15 100
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 175Q140H15 100
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QH Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
175Q140H15 100
BDI部件号
351106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/175Q140H15-100/p/351106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288344025
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
M02282
品名
RAIDER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
15:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116.6
传动
Worm
制造商系列
QH
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
740Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.14HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
531In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing on Output Shaft | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
175Q140H15
制造商内部编号
XD1194
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; QH Series; 7/8" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
7.13 英寸 | 181.102 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
总高
7.06 英寸 | 179.324 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米