对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

AL855 96/1 A 56C 1.500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-S-RA-QL-HS-TA-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJobFpTOHhNRGN4TURrNU1UUXpOemcxTkM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVMTlTUVY5UlRGOUlVMTlVUVY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjMyOTNkOTEzMzcyM2ZkZTE0OTAxNzc5ZmExM2ZjMDBlYjMzMDkwODA5ZGUwZWY0MDcxNmVhOTQ4N2ZlNWMzZg
476140 直角轴 

HUB CITY HUB CITY

AL855 96/1 A 56C 1.500

描述

HUB CITY AL855 96/1 A 56C 1.500

Speed Reducer; Right Angle; 95:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL850 Series; 5/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

AL855 96/1 A 56C 1.500

BDI部件号
476140

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662961821591
重量 / Kilogram
16.8
Product Group - BDI
M02282
品名
SPARTAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
95:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
18.4
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
18.2
传动
Worm
制造商系列
AL850
最大悬臂载荷 数值及单位
167Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.99HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
1735In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 95:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; AL850 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
3.35 英寸 | 85.09 毫米
名义中心距
3.35 英寸 | 85.09 毫米
底座到输入轴中心
7.07 英寸 | 179.578 毫米
底座到输出轴中心
3.72 英寸 | 94.488 毫米
全长
8.69 英寸 | 220.726 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
总高
10.32 英寸 | 262.128 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新