https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-MDNS-RA-QL-L-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmcwWWk4eE1EYzJPRFF5TURZek5EWTFOQzlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZlRVUk9VMTlTUVY5UlRGOU1YMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYjM3Y2MwYzI1MzgxMmJmNDI5MGI4ZTI4MmNiOTQ4MDU0Y2U3ZGMxZDFkYzUyZDhjY2MwZWFlMTJjOTBhZmE2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-MDNS-RA-QL-L-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmcwWWk4eE1EYzJPRFF5TURZek5EWTFOQzlKVGtSWFNVNVRVRVJTUlVSZlRVUk9VMTlTUVY5UlRGOU1YMFJOWHpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlYjM3Y2MwYzI1MzgxMmJmNDI5MGI4ZTI4MmNiOTQ4MDU0Y2U3ZGMxZDFkYzUyZDhjY2MwZWFlMTJjOTBhZmE2
974924
直角轴
PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E20MDNS41000H0
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E20MDNS41000H0
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E20MDNS41000H0
BDI部件号
974924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E20MDNS41000H0/p/974924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245260682
重量 / Kilogram
11.7
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
18
传动
Worm
制造商系列
MDNS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.2HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
355In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Optional Base Mount
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E20MDNS41000H0
重量/磅
26
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输入轴中心
4.13 英寸 | 104.902 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
2.56 英寸 | 65.024 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
7.38 英寸 | 187.452 毫米
底座到输出轴中心
2.13 英寸 | 54.102 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

