https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-M3-RA-DBLS-RL-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJobE55OHhNRGN4TURrNU1UWTJOekl6TUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZUVE5mVWtGZlJFSk1VMTlTVEY5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg2OWU0NjM0YTM2MjlkZjAwMTkzN2IzNWZiNTMxYWM5M2I5ZWU5Yzk0NGEzZjczMGQ1MjA3OGJlZjQ0ZGQ0YzA
476921
直角轴
HUB CITY
HUB CITY
M3 1/1 GG ST
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY M3 1/1 GG ST
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; M3 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
M3 1/1 GG ST
BDI部件号
476921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/M3-1-1-GG-ST/p/476921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798010878
重量 / Kilogram
6.81
Product Group - BDI
M02282
品名
HUB CITY
减速机类型
Right Angle
名义减速比
1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Double Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
1750
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1750
传动
Straight Bevel
制造商系列
M3
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
177Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.25HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
81In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Precision Ball Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Straight Bevel
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 1:1 Ratio; Double Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Straight Bevel; M3 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
全长
9.125 英寸 | 231.775 毫米
输入轴长度
1.531 英寸 | 38.887 毫米
总宽
6.469 英寸 | 164.313 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
底座到输出轴中心
1.594 英寸 | 40.5 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
1.594 英寸 | 40.488 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
3.188 英寸 | 80.975 毫米