170382
直角轴
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
RA632
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR RA632
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; Right 90 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
RA632
BDI部件号
170382
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/RA632/p/170382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711494196
重量 / Kilogram
0.341
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.25HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Spiral Bevel
制造商系列
Right 90
螺栓安装模式
Triangular
最大悬臂载荷 数值及单位
25Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.273HP
壳体材料及工艺
Aluminum Alloy
输出轴扭矩
17.8In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Ground Alloy Steel Shaft | Prelubricated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Spiral Bevel
制造商货号
RA632
制造商内部编号
49419
重量/磅
0.75
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 2:1 Ratio; Shaft Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Spiral Bevel; Right 90 Series; 3/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输出轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
底座到输出轴中心
0.63 英寸 | 16.002 毫米
底座到输入轴中心
0.63 英寸 | 16.002 毫米
总宽
3.95 英寸 | 100.33 毫米
输出轴长度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
总高
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓孔直径
0.194 英寸 | 4.928 毫米
输入轴长度
0.59 英寸 | 14.986 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
全长
3.66 英寸 | 92.964 毫米