981488
Tuleje
TB WOODS
TB WOODS
FL 3
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS FL 3
3" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Nr. katalogowy
FL 3
Nr kat. BDI
981488
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/FL-3/p/981488
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,084
UNSPSC
31171605
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0698672709705
Otwór Calowy
3
Otwór Metryczny
76.2
Średnica Zewn. Cale
4.438
Średnica Zewn. Milimetry
112.725
Seria Tulei
FL
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
FL3
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
FL3
Waga / LBS
4.6
Długi Opis
3" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież