对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

G 16 MM OBSOLETE DO NOT USE 05/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE55OHhNRE13TXprNE1UQTVNamc1TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NzU4ZjhiYTA2YzNmNWI1MzBjOGY4YjEyMWNjY2YwODk0NDE3N2RiMzQ4ZmVkZDY3NTA0OGIyYjI2NTQxYTg4
326413 衬套 

BROWNING BROWNING

G 16 MM OBSOLETE DO NOT USE 05/25

描述

BROWNING G 16 MM OBSOLETE DO NOT USE 05/25

16MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

G 16 MM OBSOLETE DO NOT USE 05/25

BDI部件号
326413

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
G
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
G 16 MM
制造商内部编号
1069228
重量/磅
0.4
详细描述
16MM Bore; 29.769MM Outside Diameter; 25.4MM Length Thru Bore; G Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
外径
1.172 英寸 | 29.769 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新