BROWNING
BROWNING
H 11 MM
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING H 11 MM
11MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
H 11 MM
BDI部件号
326961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/H-11-MM/p/326961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289381579
重量 / Kilogram
0.379
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
No
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
H 11 MM
制造商内部编号
1078450
重量/磅
0.86
详细描述
11MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.433 英寸 | 11 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米