POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
J-2-1/16
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC J-2-1/16
2-1/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
J-2-1/16
BDI部件号
739222
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/J-2-1-16/p/739222
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363220853
重量 / Kilogram
9.99
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
J
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Allow for Reverse Mounting | Black Oxide Finish | Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
J-(2-1/16)
重量/磅
22
详细描述
2-1/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
5.148 英寸 | 130.759 毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米


