BROWNING
BROWNING
P1 28 MM
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING P1 28 MM
28MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
制造商部件号
P1 28 MM
BDI部件号
326464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/P1-28-MM/p/326464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289103218
重量 / Kilogram
0.636
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
P1 28 MM
制造商内部编号
1069855
重量/磅
1.4
详细描述
28MM Bore; 49.225MM Outside Diameter; 49.276MM Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米



