927798
衬套
TSUBAKI
TSUBAKI
Q1 1-7/8
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI Q1 1-7/8
1-7/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
Q1 1-7/8
BDI部件号
927798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/Q1-1-7-8/p/927798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039617682
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
Q1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD | Optional Steel - Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
Q1-1P
重量/磅
3.5
详细描述
1-7/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米