TB WOODS
TB WOODS
SFL 2 3/16
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS SFL 2 3/16
2-3/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SFL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
SFL 2 3/16
BDI部件号
994272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SFL-2-3-16/p/994272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672709514
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SFL
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SFL2316
制造商内部编号
SFL2316
重量/磅
1
详细描述
2-3/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; SFL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米


