648012
衬套
MAUREY
MAUREY
SH10000
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY SH10000
1" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SH10000
BDI部件号
648012
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SH10000/p/648012
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965177999
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SH
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SH10000
重量/磅
1
详细描述
1" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
1.871 英寸 | 47.523 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米


