POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
SK-2-1/2
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC SK-2-1/2
2-1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SK-2-1/2
BDI部件号
740201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SK-2-1-2/p/740201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363073329
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SK
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SK-(2-1/2)
重量/磅
2
详细描述
2-1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米


