https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-2BLT-SS-TLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnM01DODVPRFV4TURFNU9EZzJOakl5TDBsT1JGQkRTVUpWVTBoT1IxOHlRa3hVWDFOVFgxUk1RbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGEwNDZlODY3NThhZGVhYjRkNmJiZTc4YzRiNDBlMjQwMmZiNzI0MDI2MzVmNWJiYzk5N2JhNTc4MTYyYjZhZg
22974306
衬套
PCI
PCI
TLB2517-0.5000-SS
PCI PCI
描述
PCI TLB2517-0.5000-SS
Bushing, Shaft; 1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
TLB2517-0.5000-SS
BDI部件号
22974306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TLB2517-0-5000-SS/p/22974306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946118738
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
2517
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
1-11/16IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 1.75IN Total Length | 3.25IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 2 Number Of Screws | 1/4IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
4.5
详细描述
Bushing, Shaft; 1/2" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米