1216949
锁紧环
NTN
NTN
C-102#BCA
NTN NTN
描述
NTN C-102#BCA
Shaft Collar; 1.125" Bore; 1.752" Outside Diameter; 0.626" Width; Steel; Eccentric
制造商部件号
C-102#BCA
BDI部件号
1216949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/C-102%23BCA/p/1216949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253068983
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M06110
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.22
产品明细
Shaft Collar
产品规格
1.125" Bore; 1.752" Outside Diameter; 0.626" Width; Steel; Eccentric
详细描述
Shaft Collar; 1.125" Bore; 1.752" Outside Diameter; 0.626" Width; Steel; Eccentric