1216961
锁紧环
NTN
NTN
C-112#BCA
NTN NTN
描述
NTN C-112#BCA
Shaft Collar; 1.75" Bore; 2.5" Outside Diameter; 0.72" Width; Steel; Eccentric
制造商部件号
C-112#BCA
BDI部件号
1216961
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/C-112%23BCA/p/1216961
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253069089
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M06110
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.419
产品明细
Shaft Collar
产品规格
1.75" Bore; 2.5" Outside Diameter; 0.72" Width; Steel; Eccentric
详细描述
Shaft Collar; 1.75" Bore; 2.5" Outside Diameter; 0.72" Width; Steel; Eccentric