https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ISTC-1SPL-THD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmd5TXk4eE1EYzJOekV5TXpVME5qRTBNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlNWTlVRMTh4VTFCTVgxUklSRjlDVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTMwMDk0ZDUwZDYxZDdlZmJhNDljNTBkYTJjZjU3N2ViYWMzYjcwZGVjODZmN2IyNGZkM2EzNzhmNDYxYjI1MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ISTC-1SPL-THD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmd5TXk4eE1EYzJOekV5TXpVME5qRTBNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlNWTlVRMTh4VTFCTVgxUklSRjlDVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTMwMDk0ZDUwZDYxZDdlZmJhNDljNTBkYTJjZjU3N2ViYWMzYjcwZGVjODZmN2IyNGZkM2EzNzhmNDYxYjI1MQ
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
ISTC-200-12
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL ISTC-200-12
2-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
制造商部件号
ISTC-200-12
BDI部件号
196549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/ISTC-200-12/p/196549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861515846
重量 / Kilogram
0.335
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
2-12
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-12 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米

