https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-SC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnek5TODVPREF4T1RRMU5UUTJOemd5TDBsT1JGaFlXRXhEUzBOTVVsOVRRMTh4VTA5TVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU2NzRhMWI1MjhiNGJkNzY3MDA0ZjhmNDM5OWI0OWU0ZTRlYWY5NThmZGFjYWFhMTFhNWQxMmI1NDdjMmUyMjQ
21529463
锁紧环
TRITAN
TRITAN
SC3/8-ZP
TRITAN TRITAN
描述
TRITAN SC3/8-ZP
Collar, Shaft; 3/8" Bore; Steel; One Piece Solid; 3/4" Outside Diameter; 3/8" Width; 1/4-20 X 3/16 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
制造商部件号
SC3/8-ZP
BDI部件号
21529463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC3-8-ZP/p/21529463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0888569133021
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/4-20 X 3/16
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Zinc Plated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 3/8" Bore; Steel; One Piece Solid; 3/4" Outside Diameter; 3/8" Width; 1/4-20 X 3/16 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米