https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-SLC-2SPL-HNG-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnek15ODVPREF4T1RRMk5USTVPREl5TDBsT1JGaFlXRXhEUzBOTVVsOVRURU5mTWxOUVRGOUlUa2RmUWxOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZWY5ZTQ2YTdiOGVjNDM5MTNmMWVhZmY5NWJjYjQwMWFjMmViOWU5NDFmNWE0MGZhZTJlMTQ1OWFiNTEzMjk0
21596016
锁紧环
STAFFORD
STAFFORD
SLC2L014H
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD SLC2L014H
Collar, Shaft; 7/8" Bore; Steel; Two Piece Split- Shaft lock Hinge; 2-1/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 10-32 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
SLC2L014H
BDI部件号
21596016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SLC2L014H/p/21596016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split Shaft Lock Hinge
夹紧螺钉规格(如可用)
10-32
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Chrome Plated Steel Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.41
详细描述
Collar, Shaft; 7/8" Bore; Steel; Two Piece Split- Shaft lock Hinge; 2-1/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 10-32 Clamp Screw; No Keyway
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米