1306712
胀套
SKF
SKF
SHR 1. OBSOLETE DO NOT USE 05/24
SKF SKF
描述
SKF SHR 1. OBSOLETE DO NOT USE 05/24
Keyless Screw Locking Assembly; 1" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.476" Length; Steel; SHR Series; M6 X 12 Cap Screw
制造商部件号
SHR 1. OBSOLETE DO NOT USE 05/24
BDI部件号
1306712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SHR-1-OBSOLETE-DO-NOT-USE-05-24/p/1306712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SHR
带帽螺钉
M6 X 12
其它特点
6 Locking Screws | Non Slotted Outer Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SHR 1.
重量/磅
1.032
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.476" Length; Steel; SHR Series; M6 X 12 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
1.476 英寸 | 37.5 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米