1306716
胀套
SKF
SKF
SHR 1.3/8 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
SKF SKF
描述
SKF SHR 1.3/8 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/8" Bore; 2-7/16" Outside Diameter; 1.949" Length; Steel; SHR Series; M8 X 16 Cap Screw
制造商部件号
SHR 1.3/8 OBSOLETE DO NOT USE 05/24
BDI部件号
1306716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SHR-1-3-8-OBSOLETE-DO-NOT-USE-05-24/p/1306716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SHR
带帽螺钉
M8 X 16
其它特点
5 Locking Screws | Non Slotted Outer Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SHR 1.3/8
重量/磅
1.967
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/8" Bore; 2-7/16" Outside Diameter; 1.949" Length; Steel; SHR Series; M8 X 16 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
1.949 英寸 | 49.5 毫米
外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米