WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
AN-26
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS AN-26
12 Threads per Inch; 6-3/4" Outside Diameter; 0.885" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; W-26 Lockwasher Part Number; UNS Thread
制造商部件号
AN-26
BDI部件号
967485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/AN-26/p/967485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 18 |
| BDI- 美国 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968502609
重量 / Kilogram
1.551
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
12
螺纹规格
5.106-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-26
螺纹名称
UNS
其它特点
Low Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
AN-26
详细描述
12 Threads per Inch; 6-3/4" Outside Diameter; 0.885" Nominal Thickness; 5.106-12 Thread Size; 5.052" Thread Pitch Diameter Min; 5.06" Thread Pitch Diameter Max; W-26 Lockwasher Part Number; UNS Thread
最小螺纹中经直径
5.052 英寸 | 128.321 毫米
名义厚度
0.885 英寸 | 22.479 毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
最大螺纹中经直径
5.06 英寸 | 128.524 毫米


