967158
锁紧螺母
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
BM-14
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS BM-14
92MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
制造商部件号
BM-14
BDI部件号
967158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/BM-14/p/967158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968361404
重量 / Kilogram
0.308
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M70 X 2
螺纹名称
ISO Metric
其它特点
Carbon Steel | Self Locking | Bone Fibre Compression Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
BM-14
重量/磅
0.64
详细描述
92MM Outside Diameter; 17MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
最小螺纹中经直径
2.705 英寸 | 68.701 毫米
最大螺纹中经直径
2.711 英寸 | 68.851 毫米
外径
3.622 英寸 | 92 毫米
名义厚度
0.669 英寸 | 17 毫米