WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
CNC02-32
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS CNC02-32
32 Threads per Inch; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Nominal Thickness; 8-32 Thread Size; 0.144" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
制造商部件号
CNC02-32
BDI部件号
966755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/CNC02-32/p/966755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968220213
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02194
每英寸螺纹数
32
螺纹规格
8-32
螺纹名称
UNC
其它特点
Low Carbon Steel | One Piece Split | 4-40 Clamp Screw | Wax Impregnated Black Oxide Finish | Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
关键字串
Locknut
制造商货号
CNC02-32
重量/磅
0.02
详细描述
32 Threads per Inch; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Nominal Thickness; 8-32 Thread Size; 0.144" Thread Pitch Diameter Min; UNC Thread
名义厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
最大螺纹中经直径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小螺纹中经直径
0.144 英寸 | 3.658 毫米


