27296740
锁紧螺母
DODGE
DODGE
KM40
DODGE DODGE
描述
DODGE KM40
Locknut; 250MM Outside Diameter; 29MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; MB 40 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
制造商部件号
046855
BDI部件号
27296740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%9E%BA%E6%AF%8D/KM40/p/27296740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0.01
最低订购量
1
EAN条码
782475965311
Product Group - BDI
B02222
每英寸螺纹数
Metric
螺纹规格
M200 X 3
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB 40
螺纹名称
ISO Metric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
名称
Locknut
制造商内部编号
46855
重量/磅
8.135
详细描述
Locknut; 250MM Outside Diameter; 29MM Nominal Thickness; M200 X 3 Thread Size; MB 40 Lockwasher/Lockplate Part Number; ISO Metric
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
名义厚度
1.142 英寸 | 29 毫米